Varnostni nizki čevlji EASY blue ESD S1, velikost 37

Št. art.: 172178-37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija EASY
    Razred zaščite S1
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 37
    Barva blau
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 172178-37
    EAN/GTIN 4030839197103
    Številka proizvajalca 172178-37
    L-število L00790 1714

    Opis

    Opis:

    • Mesh material/Tekstilni material
    • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
    • Polnjeni jezik
    • Podplat po celotni dolžini ESD PRO siv
    • Mehki vložek ESD iz flisa
    • TPU/PU podplat TRAINERS
    • Kopiček iz jekla
    • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A
    • Oddelek brez usnja

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico