Delovne hlače Craftsman 4-smerno raztegljive črne C152

Št. art.: 172016459900C152
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
Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 152
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 172016459900C152
EAN/GTIN 7330509872109
Številka proizvajalca 172016459900C152

Opis

Izvedba:


Glavni material
92 % poliamid, 8 % elastan, dvojno tkanje, 4-smerno raztegljiv 230 g/m²

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebne dokumente
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Kovinski gumbi
D obroč v pasu
Vnotranji šiv na nogah z dvojnim šivom
Široka pentlja na hrbtu, Dve zanki ob straneh z gumbom za držalo za kladivo

Žepi
Zadnja žepa z mezincem, ojačana
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Zunanji žep za zaščito kolena
Žepi z mezincem, žep za pisalo in nož. Pokrov s skritim magnetnim gumbom
Žepi za nohte - odstranljivi z držali za orodje in dodatnim žepom z zadrgo

Odlika
Dno nog z ojačitvijo CORDURA®

Reflex
Reflektivni detajli na nogah

Ojačitev
Za kolena ojačeni žepi z raztegljivim materialom CORDURA®, CORDURA® ojačani žepi za žeblje, zadnji žepi, žep z ravnilom, žepi za noge, kolena in rob

Funkcionalnost
4-smerni raztezek

Opis:

  • Kraftarske hlače iz nekoliko tanjšega 4-smerno raztegljivega materiala, ki zagotavlja vrhunsko udobje
  • Hlače imajo ožji kroj in tesnejši videz, z elastiko v pasu za še boljše udobje
  • Dolni žepi za kolenske blazinice z raztegljivim materialom CORDURA®, snemljivi žepi za kovčke, žepi z mehom na hrbtu, žep za ravnilo in zanka za držalo za kladivo na levi in desni strani

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico