Merilni projektor, PH-3515F, XY=254 x 152 mm

Št. art.: 172-868D
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 172-868D
EAN/GTIN 4946368669885
Številka proizvajalca 172-868D
L-število L40960 79

Opis

Opis:

Merilni projektor PH-3515F Zaradi horizontalnega optičnega sistema je projektor PH-3515F še posebej primeren za merjenje velikih obdelovancev s težo do 45 kg, kot so stojala, gredi in orodja za izsekovanje. Miza za visoko obremenitev z razponom premikanja 254 x 152 mm in vgrajeno linearno skalo omogoča hitre in natančne meritve z ločljivostjo 1 µm. Zaslon s premerom 356 mm s križcem in črtkano črto omogoča enostavno poravnavanje elementov obdelovanca in kotne meritve z digitalnim izhodom.

Lastnosti:

Merilno območje: 254 x 152 mm
Napajanje: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico