Varnostni sandal ANTHONY red Easy ESD S1P Typ 3, velikost 37

Št. art.: 1717513-37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Razred zaščite S1P
    Material zaščitne kapice Stahl
    Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 37
    Barva rot
    Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1717513-37
    EAN/GTIN 4030839395196
    Številka proizvajalca 1717513-37
    L-število L00790 4865

    Opis

    Opis:

    • Podloga iz mikrovlaken
    • Podloga iz blaga za naravno prezračevanje
    • Oblazinjen jezik
    • Podplat s polortopedskim vložkom ESD črne barve
    • Vmesni podplat brez kovin, odporen na prodiranje
    • Podplat iz TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
    • Zelena kapica
    • EN ISO 20345 S1P SRC, oblika A
    • Damska oprema: Velikost 36-39 je idealno prilagojena ergonomiji ženskih stopal.
    • Oddelek brez usnja

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico