{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 300 mm | |
Zob na colo | 14 | |
Rezalni material | bimetalni | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 25 mm | |
Debelina | 1,25 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171100 300/14 | |
EAN/GTIN | 7311518113728 | |
Številka proizvajalca | 3809-300-25-1.25-14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
List strojne žage, bimetalni, Dolžina L / zob na colo: 300/14
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 25 mm | 25 mm |
Dolžina L | 300 mm | 300 mm |
Rezalni material | bimetalni | HSS |
Debelina | 1,25 mm | 1,6 mm |
Zob na colo | 14 | 14 |
Ozobljenje | normal | normal |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage |