Nastavljive klešče lakirane 250 mm

Št. art.: 170A.25
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 170A.25
EAN/GTIN 3662424045813
Številka proizvajalca 170A.25
L-število L60130 8662

Opis

Opis:

  • Spatulasto oblikovana držala za boljše udobje pri delu
  • Samodejno zategljivo nazobčanje
  • Zaščita pred stiskom prstov
  • PVC prevleka

Lastnosti:

  • B [mm]: 34
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 17
  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 54
  • Močnost matic [mm]: 40
  • Max. Napajalna cev [mm]: 44
  • [g]: 330

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico