Opis:
Zasnova po DIN 7422
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ročno upravljanje, z ročajem za enostaven oprijem
Hromirana konica
Fosfatirana konica z manganom
Hrom vanadijevo jeklo
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 6,3 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/4″
- premer 1 [mm]: 12,0
- Dolžina vstavka: 28,0 mm
- Vstavek Ø 1: 12,0 mm
- Pogon za vstavljanjeØ: 12 mm
- Skupna širina [mm]: 12 mm
- Skupna dolžina [mm]: 28 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 2,5
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- Središčna dolžina: 16,0 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez