Zunanje valjasto brušenje keramika konvencionalna 400 x 32 x 127 mm 89A 602 K5A V217 /50

Št. art.: 170608
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Vonkajší okrúhly brúsny kotúč

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 170608
    EAN/GTIN 9003171706086
    Številka proizvajalca 170608

    Opis

    Opis:

    Zunanje cilindrično brušenje je eden od najpogosteje uporabljenih brusnih procesov v mnogih panogah. Na primer, odmične gredi, ročične gredi in gredi zobnikov so izdelani v avtomobilski industriji, da izpolnjujejo najvišje zahteve in zahteve. Uporaba finega korunda, zlasti za nelegirana in nizko legirana jekla. Trdota in struktura plošče sta pomembni za uspeh brušenja in optimalno prilagojeni za uporabo na nelegiranih in nizko legiranih jeklih. V naši ponudbi so na voljo tudi diski za nagnjeno brušenje utorov.

    Lastnosti:

    • Oblika: Naravnost
    • Velikost zrnja: 60
    • Vs/max: 50 m/s.
    • Specifikacija: 5A 602 K5A V217 /50 89
    • dimenzija (D x G x v): 400 x 32 x 127 mm
    • Premer: 400 mm
    • Debelina: 32 mm
    • Izvrtina: 127 mm
    • Ustreznost materiala: Jeklo

    Prednosti:

    • Možno je poševno brušenje utora
    • Podaljšana pričakovana življenjska doba
    • Povečanje življenjska doba

    Uporaba:

    • Posebej za zunanje cilindrično brušenje nelegiranih in nizko legiranih jekel

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico