Zunanje valjasto brušenje Keramični konvencionalni 350 x 32 x 127 mm 89A 602 K5A V217 /50

Št. art.: 170606
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vonkajší okrúhly brúsny kotúč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 170606
EAN/GTIN 9003171706062
Številka proizvajalca 170606

Opis

Opis:

Zunanje cilindrično brušenje je eden od najpogosteje uporabljenih brusnih procesov v mnogih panogah. Na primer, odmične gredi, ročične gredi in gredi zobnikov so izdelani v avtomobilski industriji, da izpolnjujejo najvišje zahteve in zahteve. Uporaba finega korunda, zlasti za nelegirana in nizko legirana jekla. Trdota in struktura plošče sta pomembni za uspeh brušenja in optimalno prilagojeni za uporabo na nelegiranih in nizko legiranih jeklih. V naši ponudbi so na voljo tudi diski za nagnjeno brušenje utorov.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Specifikacija: 5A 602 K5A V217 /50 89
  • dimenzija (D x G x v): 350 x 32 x 127 mm
  • Premer: 350 mm
  • Debelina: 32 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo

Prednosti:

  • Možno je poševno brušenje utora
  • Podaljšana pričakovana življenjska doba
  • Povečanje življenjska doba

Uporaba:

  • Posebej za zunanje cilindrično brušenje nelegiranih in nizko legiranih jekel

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico