Izvedba:
Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, keper, negorljiv, antistatičen, 320 g/m²
Žepi
Zadnja žepa z mezincem, Zadnja žepa z zavihkom, skrita s kovinskimi gumbi
Nogavični žep z mezincem, zavihkom in žepom za pisalo, dodatni žep, žep za telefon in žep za osebno izkaznico
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Zunanji žep za zaščito kolena
Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Predpasniki
Kovinska zadrga
Zunanji certifikat oznake
Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi
Priprava
Nastavljiva širina spodnjega dela nogavic s plastičnimi gumbi za zaklep
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Funkcionalnost
Olj, odbijajo umazanijo in vodo
Opis:
- Gorljive hlače v kakovosti 1519, inherentni tkanini razreda E3, ki je posebej zasnovana za delo v kovinski industriji, ki ima opravka s staljenim železom
- Glače s certifikatom hi-vis razreda 1 so namenjene zaščiti pred brizganjem staljene kovine, in sevalno toploto
- Gale imajo nastavljivo širino noge s pomočjo zatiča na gležnju, žep na levi strani noge s poklopcem in držalo za osebno izkaznico
- Držalo za nož, žep za telefon, žep za zložljivo pravilo in zadnji žepi s poklopci
- Testirano za industrijsko pranje. Certificirano po standardih EN ISO 20471, EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm²
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM - 12cal/cm²
- ATPV - 14cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1