Univerzalne klešče 10″, nastavljive v 15 smereh

Št. art.: 1700111
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1700111
EAN/GTIN 4010886838969
Številka proizvajalca 1700111
L-število L60160 5974

Opis

Opis:

Zasnova po DIN ISO 8976, oblika C
Z zaščito skozi spoj in vpenjalno zaščito
Precizna nastavitev s pritisnim gumbom
Nr. 142 10 = 15-stopenjska nastavitev
Nastavitev z eno roko s pritiskom na gumb z veliko površino za upravljanje
Tanka glava klešč za težko dostopna mesta
Dolge čeljusti klešč
Odmaknjene oprijemalne površine, samozapenjanje na matice in cevi
Specialno krom-vanadijevo jeklo GEDORE
Ključi induktivno kaljeni
Verzija TL = jekleno siva, z modro potopljenimi ročaji proti drsenju.

Lastnosti:

  • Število nastavitvenih položajev: 15
  • Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 39 mm
  • Vrste spojev [mm]: skozi spoj
  • Skupna dolžina [mm]: 255 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Širina glave 1 [mm]: 48,0 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: jeklo sive barve
  • Širina vpenjanja [mm]: 38 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico