Nadomestno rezilo CERAMIC BLADE 170, 1 kos

Št. art.: 170.54
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
Številka izdelka 170.54
EAN/GTIN 4002632804090
Številka proizvajalca 170.54
L-število L60170 937

Opis

Opis:

KERAMIČNO REZILO ŠT. 170 by MARTOR je posebej kakovostno rezilo iz keramike. Dolg je 60 mm, širok 15 mm in debel 1,70 mm.

KERAMIČNO REZILO ŠT. 170 je na voljo pod zaporedno številko 170,54 v reviji za 1 kosov. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: TRIMMEX CERACUT.
Značilnosti rezila:
1-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Keramika

Lastnosti:

  • Rezilo za brušenje v obliki rezila
  • Osnovni material: Keramika
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Rezilo iz nerjavečega jekla: Zaščita pred rjo in kislino
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 1
  • Rezalni robovi: 1-krat uporabno

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico