Opis:
Ploščato okrogle, dolge čeljusti, ravne oprijemne površine, nazobčane
Za držanje, prijemanje, upogibanje in rezanje dela
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 61 - 63 HRC
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in žarjeno
Toggle VDE izolacija do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, izoliran tulec
Lastnosti:
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 75,7 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 2-komponentni ročaji z izolacijo VDE do 1000 V
- Širina glave 1 [mm]: 18,5 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: kromiran
- Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
- Širina konice W4 [mm]: 3,7 mm
- Debelina konice: 2,8 mm
- 1000 V izoliran: da
- Izvedba brez iskrenja: brez
- z rezalnim robom: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: da