Opis:
Preizkušeno v enoti
Za najtežjo neprekinjeno uporabo
Velik vzvod za enostavno rezanje
Za okrogle in ravne materiale
Izjemno dolgi rezalni robovi
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 62-64 HRC
Za vse žice, tudi klavirsko žico, 1, 6 mm
Zobčene oprijemne površine
Vložen sklep
Visoka zmogljivost rezanja z zagotovljenim 35 % manjšim naporom
Zavesa z VDE izolacijo do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, 2-komponentni zaščitni ročaji
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno, kromirano.
Lastnosti:
- Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 38,5 mm
- Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
- Zasnova ročaja [palec]: 2-komponentni ročaji z izolacijo VDE do 1000 V
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 25,6 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 11,0 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
- Širina konice W4 [mm]: 6,5 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez