Ploščate klešče z okroglim nosom 200 mm

Št. art.: 1699105
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1699105
EAN/GTIN 4010886838181
Številka proizvajalca 1699105
L-število L60160 5952

Opis

Opis:

Zasnova po DIN ISO 5745
Ploščato okrogle, dolge čeljusti, oprijemalne površine ravne, nazobčane
Za držanje, prijemanje, upogibanje in rezanje dela
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, Trdota rezalnega roba 61 - 63 HRC
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
Model JC = kromirano, z dvokomponentnimi ročaji
Model TL = jekleno-sivo, z modro potopljenimi ročaji proti zdrsu

Lastnosti:

  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 75,7 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 2K
  • Širina glave 1 [mm]: 18,5 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: kromiran
  • Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
  • Širina konice W4 [mm]: 3,7 mm
  • Debelina konice: 2,8 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • z rezalnim robom: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico