Opis:
Zasnova v skladu z DIN ISO 5746
Za najzahtevnejšo neprekinjeno uporabo
Velik vzvod za lažje delo
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, zelo dolgi, trdota rezalnih robov 62 - 64 HRC
Za okrogle in ravne materiale
Za vse žice, tudi trdo žico/žico piano, 1,6 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljene v olju in kaljene
JC različica = kromirane, z dvokomponentnimi ročaji
TL različica = jekleno-sive, z modro potopljenimi ročaji proti drsenju
Močnostne klešče pomenijo 35 % manj potrebnega napora
Površina ročaja z zarezami za posebno dober oprijem
Grobozrnate nazobčane površine ročaja za čvrsto držanje vijakov, cevi itd.
Lastnosti:
- Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 38 mm
- Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 25,6 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 11,0 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
- Širina konice W4 [mm]: 6,5 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez