Komplet klešč 3 kosi v L-BOXX Mini

Št. art.: 1692305
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1692305
EAN/GTIN 4010886837405
Številka proizvajalca 1692305
L-število L60160 5636

Opis

Opis:

Praktičen komplet
JC = kromiran, z 2-komponentnimi ročaji
V GEDORE L-BOXX® Mini, vključno z naborom razdelilnikov
Mere: Š 260 x G 155 x V 63 mm
Ploščate okrogle klešče št. 8132-160 JC
Ploščato okrogle, dolge čeljusti, ravne prijemalne površine, nazobčane
Za držanje, prijemanje, upogibanje in rezanje del
Kromirane, z 2-komponentnimi ročaji
Kraft kombinirane klešče št. 8250-180 JC
Velik vzvod za močan oprijem in rezanje
Indukcijsko kaljeni precizni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 63 - 65 HRC
Za okrogle in ravne materiale
Hromirani, z dvokomponentnimi ročaji
Močni diagonalni rezalniki št. 8316-160 JC
Velik vzvod za enostavno rezanje
Indukcijsko kaljeni precizni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 63 - 65 HRC
Max. Zmogljivost rezanja Ø 1,4 - 2,0 mm
Kromiran, z dvokomponentnimi pokrovi ročajev.

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 260 mm
  • Skupna višina [mm]: 63 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 155 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico