Zunanji mikrometer za merjenje širine zob z nerotirajočim vretenom 25-50 mm, D=20 mm

Št. art.: 169-202-10
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 169-202-10
EAN/GTIN 4946368847566
Številka proizvajalca 169-202-10
L-število L40010 14031

Opis

Opis:

Zunanji mikrometri z merilno površino diska vam nudijo naslednje prednosti: Z nevrtečim se vretenom. Za merjenje filca, gume, kartona, tkanin itd. Za merjenje zobnikov z ravnimi in vijačnimi zobniki. Razpon merljivega naklona: modul 0,5 - 6.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 25 - 50
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±4 µm
Lestvica: Lestvica bobna in tulca, satenasto kromirana, ø18 mm
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico