ALU podaljšek za DREMOMETER DS-DX

Št. art.: 1686313
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Cevni ročaji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1686313
    EAN/GTIN 4002805928547
    Številka proizvajalca 1686313
    L-število L60160 1243

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Predaljševalne cevi za momentne ključe serije DREMOMETER A - DX
    Za lažje doseganje visokih vrednosti navora s podaljšanjem ročice
    Način oblikovanja:
    Brezhibna povezava z DREMOMETROM
    Idealen za podaljšanje ročice
    Narejen iz kakovostnega aluminija z anodizirano vpenjalno matico - lahek kot perje

    Lastnosti:

    • Zasnova: Z vpenjalnim tulcem
    • Skupna širina [mm]: 40 mm
    • Skupna višina [mm]: 40 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 762 mm
    • Material: Aluminij
    • Uporaba/aplikacija: DREMOMETER DR/DX
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico