Ročaj Push-in 1/4″

Št. art.: 167A 1/4
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 167A 1/4
EAN/GTIN 4991644249367
Številka proizvajalca 167A 1/4
L-število L60050 9988

Opis

Opis:

Dolžina: 225 mm
D1: 9,1 mm
Dolžina: 6 mm
Vrtljivi ročaj
Pritisk: 1/4″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico