Sklop izvlečnega orodja s 6 kavlji 200 x 150/220/300 mm

Št. art.: 1675974
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1675974
EAN/GTIN 4036976112412
Številka proizvajalca 1675974
L-število L60160 1917

Opis

Opis:

2-ročni izvlečni mehanizem s 6 tankimi kavlji v 3 dolžinah
Predvsem primeren za težko dostopne prostore

Lastnosti:

  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 40 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 5,0 mm
  • Skupna globina podnožja kavlja [mm]: 15 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 7 mm
  • Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP1
  • Širina po ploskvah [mm: 22 mm
  • Uporabna globina vpenjanja: 150 / 220 / 300
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 260 mm
  • Velikost navoja vretena: G 1/2 x 210
  • Sila vlečenja (največja) [t]: 5,0
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
  • Kljuka je vrtljiva: brez
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
  • Vključene so vijake: brez
  • Na voljo je razporeditev po skalah: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Možnost zamenjave konice vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico