Opis:
Pri ločevanju vzorcev v laboratoriju uporabljajte VRHUNSKA laboratorijska rezila tirolita, da preprečite strukturne spremembe, deformacije obdelovanca ali razpoke. Laboratorijski rezalni diski so kot nalašč za mokro rezanje laboratorijskih vzorcev v različnih jeklenih in nerjavnih jeklenih razredih pri vožnji in rezanju. Najvišje vrednosti zmogljivosti z znatno zmanjšano obrabo orodja odlikujejo ta izdelek, ki jasno optimizira vaše procese v smislu gospodarnosti in učinkovitosti.
Lastnosti:
- Oblika: 41 N STRAIGHT rezalna plošča
- Velikost zrnja: 70
- Vs/max: 50 m/s.
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A80-BM /50
- dimenzija (D x G x v): 432 x 3 x 32 mm
- Premer: 432 mm
- Debelina: 3 mm
- Izvrtina: 32 mm
- Orodje za: Stacionarni rezalni stroji
Prednosti:
- Ločuje vzorce v laboratoriju brez strukturnih sprememb, deformacij obdelovanca ali razpok
- Najvišja zmogljivost z znatno manjšo obrabo orodja
Uporaba:
- Za obdelavo različnih vrst jekla in nerjavečega jekla
- Za mokro rezanje laboratorijskih vzorcev pri vožnji in rezanju
Priporočilo:
- Med strojno obdelavo pritrdite napravo obdelovanec in plošče ne izpostavljajte stranskemu obremenitvi
- Mehka za 60-5 HRC
- Srednja vrednost za 22–0 HRC
- Težko za < 22,0 HRC
- Maks. Upoštevajte največjo delovno hitrost 50 m/s.
Posebnosti:
- Brez poškodb vzorcev
- Najvišje vrednosti zmogljivosti
- Najnižja obraba orodja