Kljuka za vlečenje s hitrim sproščanjem 150 mm

Št. art.: 1671499
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1671499
EAN/GTIN 4036976125184
Številka proizvajalca 1671499
L-število L60160 6432

Opis

Opis:

1 izjemno tanek kavelj, vključno z vpenjalnimi elementi s hitro nastavitvijo, hitra in enostavna nastavitev in ponovna nastavitev kavljev na prečni glavi

Lastnosti:

  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 40 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 5,0 mm
  • Skupna globina podnožja kavlja [mm]: 15 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 7 mm
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 150 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico