Nastavitveni standard za zunanje mikrometre, dolžina: 1800 mm

Št. art.: 167-396
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Nastavitvena šablona za mikrometre

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 167-396
EAN/GTIN 4946368028491
Številka proizvajalca 167-396
L-število L40010 11831

Opis

Opis:

Za nastavitev referenčne točke zunanjih mikrometrov

Lastnosti:

Dolžina mm: 1800
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±37 µm
Inč/metrični: metrični

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico