• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Nastavitveni standard za zunanje mikrometre, dolžina: 7".

Št. art.: 167-147
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Nastavitvena šablona za mikrometre

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 167-147
EAN/GTIN 4946368027265
Številka proizvajalca 167-147
L-število L40010 8565
Proizvajalec Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Za nastavitev referenčne točke zunanjih mikrometrov

Lastnosti:

Dolžina mm: 426 mm
Natančnost: ±0,00015″
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±1,5E-4″
Inč/Metrični: Inč

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico