Ročni gumb

Št. art.: 166C-080
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
    Vrsta izdelka Ročaj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 166C-080
    EAN/GTIN 4000896080403
    Številka proizvajalca 166C-080
    L-število L60140 6092

    Opis

    Opis:

    • Vpenjalna palica z ročnim gumbom
      za delavniški voziček HAZET Assistent 166 C ∙ 166 N.
    • Izdelano v Nemčiji
    • Neto teža (kg): 0,35 kg

    __LW_PS_TAG__}

    Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
    Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico