Udarni priključek 3/4″-1″ 250 mm

Št. art.: 16688A-250
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
Vrsta izdelka Povezovalni del

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 16688A-250
EAN/GTIN 4991644430062
Številka proizvajalca 16688A-250
L-število L60050 8224

Opis

Opis:

Dolžina: 250 mm
Dimenzija D2: 3/4″
D1: 1″
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 3/4″
Zunanji kvadrat
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico