Standardni kotalni stolp 0,75 x 1,80 m Višina ploščadi 5,20 m

Št. art.: 166520
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 166520
EAN/GTIN 4031405665200
Številka proizvajalca 166520
L-število L90110 713

Opis

Opis:

  • Valjčni oder iz stabilne aluminijaste okrogle cevi z varjenimi okvirji
  • Vsi deli odra so na voljo tudi ločeno kot nadomestni ali podaljšek
  • Vlečni nosilec iz pocinkanega jekla za enostavno menjavo lokacije (širina potovalnega nosilca: 1.500 mm)
  • Štiri Ø 125 mm vrtljiva kolesa z zavorami
  • Platforme z veliko loputo za dostop
  • Aluminijaste stranske plošče in ograjni okvir z integriranim kolenskim trakom za zaščito pred padci
  • Sestavljanje in razstavljanje brez orodja od platforme do platforme zahvaljujoč priključnim konektorjem in pritrdilnim elementom za hitro sprostitev
  • Majhna teža posameznih delov za enostavno rokovanje
  • Delovne višine do 7,2 m..
  • GS-testiran v skladu z DIN EN 1004
  • Razred tovora/skupina odrov 3: 2,0 kN/m²
  • Da bi izpolnili zahteve standarda DIN EN 1004-1:2021, je treba ta oder naknadno namestiti
  • Možnost 1 – pretvorba v MSG: 2 za varno sestavljanje, razstavljanje in predelavo so potrebne varnostne letve za sestavljanje (zaloga št. 027991)
  • Možnost 2 – Pretvorba v SG: Ščitnike po dolžini zamenjajte z ogrodjem z valji varnostnih ograj v ustrezni dolžini odra (2 Pro nivojskih enot). Zamenjajte sprednjo stran okvirja ograje (zgornji nivo ploščadi) z nosilnim okvirjem SG spredaj v ustrezni širini. Nad prvo ploščadjo ni diagonalnih opornikov

Lastnosti:

  • Delovna višina: 7200 mm
  • Obtežitev odrov, na prostem, osrednja struktura: 520 kg
  • Balastni oder, znotraj, osrednja struktura: 150 kg
  • Uporaba zunaj, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Zunanja uporaba, stranska konstrukcija: Ni mogoča
  • Uporaba v notranjosti, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Uporaba znotraj, stranska konstrukcija: Ni mogoča
  • Širina podesta: 957 mm
  • Višina odra: 6300 mm
  • Dolžina odra: 1905 mm
  • Napotek: Samo z dodatno opremo, ki ustreza standardu DIN EN 1004-1:2021
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Širina platforme: 750 mm
  • Višina ploščadi: 5200 mm
  • Dolžina ploščadi: 1800 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico