Standardni dvižni odri 0,75 x 1,80 m Višina ploščadi 3,20 m

Št. art.: 166320
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka oder

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 166320
    EAN/GTIN 4031405663206
    Številka proizvajalca 166320
    L-število L90110 1002

    Opis

    Opis:

    • Valjčni oder iz stabilne aluminijaste okrogle cevi z varjenimi okvirji
    • Vsi deli odra so na voljo tudi ločeno kot nadomestni ali podaljšek
    • Vlečni nosilec iz pocinkanega jekla za enostavno menjavo lokacije (širina potovalnega nosilca: 1.500 mm)
    • Štiri Ø 125 mm vrtljiva kolesa z zavorami
    • Platforme z veliko loputo za dostop
    • Aluminijaste stranske plošče in ograjni okvir z integriranim kolenskim trakom za zaščito pred padci
    • Sestavljanje in razstavljanje brez orodja od platforme do platforme zahvaljujoč priključnim konektorjem in pritrdilnim elementom za hitro sprostitev
    • Majhna teža posameznih delov za enostavno rokovanje
    • Delovne višine do 7,2 m..
    • GS-testiran v skladu z DIN EN 1004
    • Razred tovora/skupina odrov 3: 2,0 kN/m²
    • Da bi izpolnili zahteve standarda DIN EN 1004-1:2021, je treba ta oder naknadno namestiti
    • Možnost 1 – pretvorba v MSG: 2 za varno sestavljanje, razstavljanje in predelavo so potrebne varnostne letve za sestavljanje (zaloga št. 027991)
    • Možnost 2 – Pretvorba v SG: Ščitnike po dolžini zamenjajte z ogrodjem z valji varnostnih ograj v ustrezni dolžini odra (2 Pro nivojskih enot). Zamenjajte sprednjo stran okvirja ograje (zgornji nivo ploščadi) z nosilnim okvirjem SG spredaj v ustrezni širini. Nad prvo ploščadjo ni diagonalnih opornikov

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 5300 mm
    • Obtežitev odrov, na prostem, osrednja struktura: 280 kg
    • Balastni oder, znotraj, osrednja struktura: 50 kg
    • Uporaba zunaj, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
    • Zunanja uporaba, stranska konstrukcija: Ni mogoča
    • Uporaba v notranjosti, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
    • Uporaba znotraj, stranska konstrukcija: Ni mogoča
    • Širina podesta: 957 mm
    • Višina odra: 4400 mm
    • Dolžina odra: 1905 mm
    • Napotek: Samo z dodatno opremo, ki ustreza standardu DIN EN 1004-1:2021
    • Material: Aluminij
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Širina platforme: 750 mm
    • Višina ploščadi: 3300 mm
    • Dolžina ploščadi: 1800 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico