Opis:
Ta plošča se prednostno uporablja za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in HSS orodij. uporaba finega korunda proizvaja še posebej hladno mletje, da se prepreči dodatna toplotna obremenitev obdelovanec. Ponujamo vam široko paleto dimenzij, ki pokrivajo najpogostejše aplikacije. Komplet reduktorjev je že vključen v embalaža in ga je mogoče tudi prerazporediti.
Lastnosti:
- Oblika: Naravnost
- Velikost zrnja: 46
- Vs/max: 35 m/s.
- Ustreznost materiala: Jeklo, HSS
- Specifikacija: 5A 46 K5A V217 89
- dimenzija (D x G x v): 200 x 20 x 32 mm
- Premer: 200 mm
- Debelina: 20 mm
- Izvrtina: 32 mm
- Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih
Prednosti:
- Hladnejša tla
- Visoka gladkost
- Zložljivo
Uporaba:
- Za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in HSS orodij