Varnostni škornji z vezalkami jo_POWERFUL black Mid S3, velikost 41

Št. art.: 16611-41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
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
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
Evropska velikost čevlja 41
Barva schwarz
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 16611-41
EAN/GTIN 4035877932600
Številka proizvajalca 16611-41
L-število L00790 4142

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirano nubuk usnje
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Polno oblazinjen mehovni jezik
  • Podplat z vložkom po celotni dolžini
  • Nemetalni vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • RUBBER/EVA sole jo_CROSS
  • TPU scuff cap
  • Steel toe cap
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, oblika B
  • Sistem stabilizacije pete

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico