Dvostranski izvlečni mehanizem za priključke 65 x 50 mm

Št. art.: 1656996
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1656996
EAN/GTIN 4036976112351
Številka proizvajalca 1656996
L-število L60160 635
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Preizkušena serija modelov za cenovno ugodno odstranjevanje ležajev
Mogoče uporabljati tudi z drsnim kladivom št. 1.35/1A

Lastnosti:

  • Število ročic: 2
  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 12 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,0 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 10 mm
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 50 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 65 mm
  • Velikost navoja vretena: M 10 x 115
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • Kljuka je vrtljiva: brez
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • konec kavlja z režo: brez
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
  • Vključene so vijake: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Sila vlečenja (največja) [t]: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico