Škatla za orodje za sistem Safety-Insert-System

Št. art.: 165-S
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 165-S
EAN/GTIN 4000896167784
Številka proizvajalca 165-S
L-število L60140 3459

Opis

Opis:

  • Sodobna dvobarvna zasnova HAZET modra / črna
  • Za vse 1/9 sistem varnostnih ploščic 2-komponentne vložke iz mehke pene iz serije HAZET
  • Funkcija vgradnje za hiter in ergonomski dostop do orodja
  • Pokrovi se lahko uporabljajo kot skladiščna površina za odstranjena orodja ali majhne dele
  • Robustna ABS plastika - lažja od kovinskih škatel
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Neto teža (kg): 0,6 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico