Večnamenski ročaj 1/4″ - koda: 1649337

Št. art.: 1649337
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1649337
EAN/GTIN 4010886852828
Številka proizvajalca 1649337
L-število L60160 4182

Opis

Opis:

Nedrseč dvokomponentni ročaj
S šestkotnim nastavkom 1/4″
Izjemno vsestranski

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3
  • Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
  • Skupna dolžina [mm]: 95 mm
  • Material ročaja: 2-komponentni
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico