Komplet električnih izvijačev 1/2″, 5 kosov, šesterokotni 10-24 mm

Št. art.: 1646923
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1646923
EAN/GTIN 4010886828014
Številka proizvajalca 1646923
L-število L60160 2888

Opis

Opis:

5 nastavkov za izvijače, primernih za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
S kvadratnim pogonom po DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Specialno jeklo GEDORE, brušeno
V plastičnem kovčku

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Zasnova: V plastičnem ohišju
  • Vrsta pogona: strojno upravljanje
  • Material: jeklo
  • Površina: brušeno
  • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
  • 1000 V izoliran: brez
  • Barvno označevanje: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico