Varnostni škorenj s čipko jo_BUILDER Mid ESD S3, velikost 42

Št. art.: 16461-42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 16461-42
EAN/GTIN 4030839289631
Številka proizvajalca 16461-42

Opis

Opis:

  • Kravje usnje/hidrofobni tekstilni material CORDURA®
  • Zračna tekstilna podloga
  • Zaprt, podložen jezik
  • Vložek s polno površino jo_Titan ESD
  • ESD primeren protipožarni podplat iz mehke koprene.
  • Jeklen vmesni podplat
  • PU/PU Sole jo_EXPLORE
  • PU pokrovček
  • Jeklena kapa
  • EN ISO 20345 S3 FO/LG/SR, OBRAZEC B..

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico