Strojna povrtala VHM H7 2 mm

Št. art.: 164500 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: HM K10
  • Standard: DIN 8093
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Držalo: Cilindrično držalo s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 2 mm
Prevleka neprevlečeni
Toleranca H7
Rezalni material HM K10
Standard DIN 8093
z notranjim hlajenjem ne
Držalo Cilindrično držalo s h6
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Dolžina rezil Lc 11 mm
Prevesna dolžina L1 23 mm
Celotna dolžina L 49 mm
Število rezil Z 4
⌀ držala Ds 2 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,12 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,05 mm - 0,1 mm
Toleranca držala h9
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 164500 2
EAN/GTIN 4045197251923
Številka proizvajalca 164500 2

Tabela aplikacije

Al
N
35
Al (kratki odrezki)
N
30
Jeklo < 500 N/mm
P
20
Jeklo < 750 N/mm
P
13
Jeklo < 900 N/mm
P
10
Jeklo < 1100 N/mm
P
8
Jeklo < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Dolga rezila, levi spiralni utori.
Ekstremno neenakomerna delitev (EU) od vel. 2.
Izvrtina je zato absolutno okrogla, brez hrapavosti zaradi posameznih rezil.
S centrirno konico.

Uporaba:

Na stabilnih in mirno tekočih strojih. Daljša življenjska doba in natančnost mer kot pri HSS povrtalih.

Rezalni material:

Vel. 1–13 karbidna trdina.
Vel. 14–16 opremljena zrezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, zatem pa vodilne fazne ploskve iz nitriranega jekla.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico