{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10,02 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Toleranz | 0 / 0,004 | |
Schneidstoff | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Innenkühlung | da | |
Schaft | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri zaprti izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 20 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 76 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/v | |
priporočeni ⌀ vrtanja v jeklo < 1100 N/mm2 | 9,8 mm | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164392 10,02 | |
Številka proizvajalca | 164392 10,02 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |