Povrtala VHM HPC skoznja izvrtina 15H7 mm

Št. art.: 164352 15H7
Popust
339,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 15 mm
Prevleka TiAlN
Toleranca H7
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Držalo DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja HPC
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Dolžina rezil Lc 22 mm
Prevesna dolžina L1 77 mm
Celotna dolžina L 130 mm
Število rezil Z 6
⌀ držala Ds 16 mm
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 0,1 mm/v
priporočeni ⌀ vrtanja v titan < 850 N/mm2 14,8 mm
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,2 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 164352 15H7
EAN/GTIN 4045197675422
Številka proizvajalca 164352 15H7

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
20
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti. S tem se doseže največja točnost krožnega teka in procesna varnost. Nakup posebnih vpenjal ni potreben. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za HPC uporabo za nižje stroške proizvodnje.
Povrtala so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.
Povrtala so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.
S kratkimi rezili in spiralo v levo.

Uporaba:

Za HPC/HSC povrtavanje skoznjih izvrtin.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico