{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 8093 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 3,760 mm - 4,090 mm | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 45 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | zelena | |
nastavljiva odstopanja | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
nastavljive lastnosti | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164344 4 | |
EAN/GTIN | 4045197854506 | |
Številka proizvajalca | 164344 4 |