{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,99 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 51 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164340 5,99 | |
EAN/GTIN | 4045197093615 | |
Številka proizvajalca | 164340 5,99 |