{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 1,48 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 9 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164340 1,48 | |
EAN/GTIN | 4045197092946 | |
Številka proizvajalca | 164340 1,48 |