3/4″ Ključ z udarnim nastavkom Torx E32

Št. art.: 16425 E32
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 16425 E32
EAN/GTIN 4991644012558
Številka proizvajalca 16425 E32
L-število L60050 8966
Proizvajalec Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

Dolžina: 60 mm
Dimenzija D2: 44 mm
D1: 41,3 mm
Dolžina: 25,2 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
E32
Notranjost Torx
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico