MARTOR BLADE GLASHOBEL CLING 16412 , 10 v večnamenski vrečki

Št. art.: 16412.78
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
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 16412.78
EAN/GTIN 4002632902383
Številka proizvajalca 16412.78
L-število L60170 848

Opis

Opis:

Stekleno rezilo NR. 16412 by MARTOR je visokokakovostno rezilo iz nerjavečega jekla. Je zelo ostra in ima dve zaporedni uporabni rezili za daljšo uporabo. Rezilo je dolgo 120 mm, široko 22 mm in debelo 0,15 mm. olje, ki se uporablja za rezilo, je varen za hrano.

Stekleno rezilo NR. 16412 je na voljo pod zaporedno številko 16412,78 v vrečki 10 kosov. na voljo.
    Rez:
    Standardno brušenje
  • Faseti rezil:
    1-kratno

    rezilo značilnosti:
    2-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Oblika rezila pravokotno rezilo
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 3 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega jekla: Da
  • Brušenje rezil: Standardno brušenje
  • Faseti rezil: 1-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 2
  • Rezalni robovi: 2-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico