Opis:
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla, brušen
Na konico po DIN ISO 8764-1 PZ
Lastnosti:
- Velikost izhodne prečne vdolbine (PZ): 3
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
- Pogon za vstavljanjeØ: 19 mm
- Skupna dolžina [mm]: 55 mm
- Material: Vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- Središčna dolžina: 23,0 mm
- Kaljenje izhodne konice: brušeno
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez