Vijačni nastavek 3/8″ križna vdolbina PZ 1

Št. art.: 1640968
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1640968
EAN/GTIN 4010886831328
Številka proizvajalca 1640968
L-število L60160 2973

Opis

Opis:

Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla, brušen
Na konico po DIN ISO 8764-1 PZ

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
  • Pogon za vstavljanjeØ: 17,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 55 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • Središčna dolžina: 27,0 mm
  • Kaljenje izhodne konice: brušeno
  • 1000 V izoliran: brez
  • Velikost izhodne prečne vdolbine (PZ): da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico