Podaljšek 1/2″ s sprožilcem 125 mm

Št. art.: 1640828
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1640828
EAN/GTIN 4010886831366
Številka proizvajalca 1640828
L-število L60160 155

Opis

Opis:

Olajša dostop do nizko ležečih vijakov
S obročnim vložkom za preprečevanje nenamernega odvijanja
Za ročne vtičnice s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174, s kroglično zaporo

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Skupna dolžina [mm]: 125 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico