3/4″ Ključ z udarnim nastavkom 12-kraki (inch) 1.1/8″

Št. art.: 16405A 1.1/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 16405A 1.1/8
EAN/GTIN 4991644411481
Številka proizvajalca 16405A 1.1/8
L-število L60050 7716

Opis

Opis:

Dolžina: 53 mm
Dimenzija D2: 44 mm
D1: 45 mm
Dolžina: 18 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1.1/8″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico