3/4″ Ključ z udarnim nastavkom tankobralna (mm) 41 mm

Št. art.: 16401M 41mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 16401M 41mm
EAN/GTIN 4991644430857
Številka proizvajalca 16401M 41mm

Opis

Opis:

Dolžina: 57 mm
Dimenzija D2: 43 mm
D1: 58 mm
Dolžina: 22 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 41 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico