3/4″ Ključ z udarnim nastavkom tankobralna (inch) 1.7/8″

Št. art.: 16401A 1.7/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 16401A 1.7/8
EAN/GTIN 4991644431212
Številka proizvajalca 16401A 1.7/8
L-število L60050 10396

Opis

Opis:

Dolžina: 62 mm
Dimenzija D2: 53 mm
D1: 66,8 mm
Dolžina: 23 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1.7/8″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico